Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GASCO CC-17/34 Geanta de transport 2 cilindri 17l/34l | AC6GKK 33V734

GASCO CC-17/34 Geanta de transport 2 Cilindru 17l/34l

În stoc
Articol: AC6GKK Model: CC-17/34Crucea Ref: 33V734
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
€149.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de transport
CuloriNegru
ConstrucţieHard Plastic
Adâncimea exterioară5"
Lungimea exterioară17 "
Lățimea exterioară14 "
În interiorul adâncimii3.5 "
Lungime interioară15.5 "
Lățimea interioară12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4202929026
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăPreț
GASCO CC-58-AL Geanta de transport 2 cilindri 116l | AC6GKJ 33V733 CC-58-ALAlbastruHard Plastic4"20 "7.25 "€183.63
GASCO GD-HPCC-3 Geanta de transport cu 3 cilindri cu laturi moale | AC6GKL 33V741 GD-HPCC-3NegruVinilin4"16 "10 "€183.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GASCO CC-17/34 Geanta de transport 2 Cilindru 17l/34l
€149.86 /unitate