Compresor de aer cu piston GAST 3HBB-32-M300AX, 115 VAC, supapă din oțel inoxidabil | AA3WNT 11X371

GAST 3HBB-32-M300AX Compresor de aer cu piston, 115 VAC, supapă din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA3WNT Model: 3HBB-32-M300AXCrucea Ref: 11X371

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,483.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston
Material cilindruAluminiu
AmenajăriPiston
finalizareaVopsea gri
Aer liber CFM @ 0 PSI2.3
Aer liber CFM @ 100 PSI1.1
Aer liber CFM @ 20 PSI2
Aer liber CFM @ 40 PSI1.5
Aer liber CFM @ 50 PSI1.1
Amplificatori de încărcare completă6.6
HP1/3
Hz60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.100/100
Tipul motoruluielectric
Numărul de cilindri2
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală11.25 "
Lungime totală17.25 "
Lățimea totală14.25 "
Fază1
Cablu de alimentareNu
RPM1725
Evaluarea sunetului75
Temp. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Protectie termalaAutomat
SupapăOţel inoxidabil
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.7925
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS8414801605
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru aplicații de livrare a gazelor de înaltă presiune în conducte, rafinării de petrol și instalații de procesare a agentului frigorific
    • Echipat cu o supapă sandwich rezistentă la coroziune pentru limitarea acumulării de particule străine pe scaunele supapei
    • Chiulasa din aluminiu pentru îmbunătățirea ratelor de conductivitate termică
    • Motor protejat termic pentru funcționare cu încărcare continuă fără nicio creștere substanțială a temperaturii interne

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAmenajăriAmplificatori de încărcare completăLungime totalăLățimea totalăRPMTemp. GamăProtectie termalaPreț
GAST 3LBA-251-M300AX Compresor de aer cu piston 1/3hp 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Piston6.617.25 "14.25 "172532 de grade până la 104 de grade FDa€1,776.75
GAST 4HCC-40-M450X Compresor de aer cu piston 1/2hp 115/230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Fără ulei12/613.25 "12 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€1,818.51
GAST 5HCD-43-M550NGX Compresor de aer cu piston 3/4hp 115/208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870 5HCD-43-M550NGX8.88 "Fără ulei14/714.5 "12 1 / 16 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€2,048.29
GAST 4LCB-246S-M450GX Compresor de aer cu piston 1/2hp 115/230v 1ph | AC9KUH 3HDG6 4LCB-246S-M450GX8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 de grade până la 104 de grade FDa€2,413.64
GAST 5LCA-246S-M550GX Compresor de aer cu piston 3/4hp 115/230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 de grade până la 104 de grade FDa€2,592.68
GAST 6LCF-246S-M616NEX Compresor de aer cu piston 1hp 115/230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 de grade până la 104 de grade FDa€3,010.77
GAST 7HDD-57-M750X Compresor de aer cu piston 1-1/2hp | AE2QWR 4Z460 7HDD-57-M750X8.5 "Piston balansoar21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€3,753.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 3HBB-32-M300AX Compresor de aer cu piston, 115 VAC, supapă din oțel inoxidabil
€1,483.96 /unitate