GAST 3LBA-251-M300AX Compresor de aer cu piston 1/3hp 115v 1ph | AA3WNV 11X373

GAST 3LBA-251-M300AX Compresor de aer cu piston 1/3hp 115v 1ph

În stoc
Articol: AA3WNV Model: 3LBA-251-M300AXCrucea Ref: 11X373

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,776.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston
Material cilindruAluminiu
AmenajăriPiston
finalizareaVopsea gri
Aer liber CFM @ 0 PSI2.30
Aer liber CFM @ 100 PSI0
Aer liber CFM @ 20 PSI2.30
Aer liber CFM @ 40 PSI2
Aer liber CFM @ 50 PSI1.8
Amplificatori de încărcare completă6.6
HP1/3
Hz60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.50/50
Tipul motoruluielectric
Numărul de cilindri2
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală11.25 "
Lungime totală17.25 "
Lățimea totală14.25 "
Fază1
Cablu de alimentareNu
RPM1725
Evaluarea sunetului76
Temp. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Protectie termalaDa
SupapăOţel inoxidabil
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)43.82
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAmenajăriAmplificatori de încărcare completăLungime totalăLățimea totalăRPMTemp. GamăProtectie termalaPreț
Compresor de aer cu piston GAST 3HBB-32-M300AX, 115 VAC, supapă din oțel inoxidabil | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Piston6.617.25 "14.25 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€1,483.96
GAST 4HCC-40-M450X Compresor de aer cu piston 1/2hp 115/230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Fără ulei12/613.25 "12 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€1,818.51
GAST 5HCD-43-M550NGX Compresor de aer cu piston 3/4hp 115/208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870 5HCD-43-M550NGX8.88 "Fără ulei14/714.5 "12 1 / 16 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€2,048.29
GAST 4LCB-246S-M450GX Compresor de aer cu piston 1/2hp 115/230v 1ph | AC9KUH 3HDG6 4LCB-246S-M450GX8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 de grade până la 104 de grade FDa€2,413.64
GAST 5LCA-246S-M550GX Compresor de aer cu piston 3/4hp 115/230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 de grade până la 104 de grade FDa€2,592.68
GAST 6LCF-246S-M616NEX Compresor de aer cu piston 1hp 115/230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 de grade până la 104 de grade FDa€3,010.77
GAST 7HDD-57-M750X Compresor de aer cu piston 1-1/2hp | AE2QWR 4Z460 7HDD-57-M750X8.5 "Piston balansoar21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€3,753.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 3LBA-251-M300AX Compresor de aer cu piston 1/3hp 115v 1ph
€1,776.75 /unitate