GAST 4LCB-246S-M450GX Compresor de aer cu piston 1/2hp 115/230v 1ph | AC9KUH 3HDG6

GAST 4LCB-246S-M450GX Compresor de aer cu piston 1/2hp 115/230v 1ph

În stoc
Element: AC9KUH Model: 4LCB-246S-M450GXRef încrucișat: 3HDG6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,413.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston
Material cilindruFontă
finalizareaVopsea gri
Aer liber CFM @ 0 PSI3.1
Aer liber CFM @ 20 PSI3.5
Aer liber CFM @ 50 PSI0
Amplificatori de încărcare completă12/6
HP1/2
Hz60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.50/50
Tipul motoruluiPornire condensator
Numărul de cilindri2
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală8 1 / 3 "
Lungime totală16 1 / 16 "
Lățimea totală12.25 "
Fază1
RPM1750
Evaluarea sunetului75 dBA
Temp. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Protectie termalaDa
SupapăOţel inoxidabil
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.405
Înălțimea navei (cm)37.85
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8414801605
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAmenajăriAmplificatori de încărcare completăLungime totalăLățimea totalăRPMTemp. GamăProtectie termalaPreț
Compresor de aer cu piston GAST 3HBB-32-M300AX, 115 VAC, supapă din oțel inoxidabil | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Piston6.617.25 "14.25 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€1,483.96
GAST 3LBA-251-M300AX Compresor de aer cu piston 1/3hp 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Piston6.617.25 "14.25 "172532 de grade până la 104 de grade FDa€1,776.75
GAST 4HCC-40-M450X Compresor de aer cu piston 1/2hp 115/230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Fără ulei12/613.25 "12 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€1,818.51
GAST 5HCD-43-M550NGX Compresor de aer cu piston 3/4hp 115/208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870 5HCD-43-M550NGX8.88 "Fără ulei14/714.5 "12 1 / 16 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€2,048.29
GAST 5LCA-246S-M550GX Compresor de aer cu piston 3/4hp 115/230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 de grade până la 104 de grade FDa€2,592.68
GAST 6LCF-246S-M616NEX Compresor de aer cu piston 1hp 115/230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 de grade până la 104 de grade FDa€3,010.77
GAST 7HDD-57-M750X Compresor de aer cu piston 1-1/2hp | AE2QWR 4Z460 7HDD-57-M750X8.5 "Piston balansoar21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 de grade până la 104 de grade FAutomat€3,753.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 4LCB-246S-M450GX Compresor de aer cu piston 1/2hp 115/230v 1ph
€2,413.64 /unitate