Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală GE LIGHTING 1141/BP2 1141 18w S8 13v - Pachet De 2 | AC8LAH 3BA61

GE LIGHTING Lampă miniaturală 1141/BP2 1141 18w S8 13v - Pachet de 2

În stoc
Element: AC8LAH Model: 1141 / BP2Crucea Ref: 3BA61
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
€0.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.1"
Curent tras1440mA
Lumeni inițiali264
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareAlb
Lumeni264
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1141
Voltaj13
Watts18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9405408000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLumeniDurata medie de viață a beculuiViața medieAplicație primarăNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasPreț
Lampa miniaturala GE LIGHTING 1156NA 27w S8 13v | AC9RQT 3JK50 1156NA3021200 ore1200 oreParcare, semnalizator față sau spate1156NA27Baionetă cu un singur contact (BA15s)2100mA€0.47
Lampa miniaturala GE LIGHTING 199 29w S8 13v | AF2LRR 6VC80 199321200 ore1200 oreCopie de rezervă, plăcuță de înmatriculare, pas / curtoazie, semnalizator față sau spate19929Baionetă cu un singur contact (BA15s)2250mA€0.21
Lampa miniaturala GE LIGHTING 1073 23w S8 13v | AF2MCU 6VF33 1073402200 ore200 oreCopiere de rezervă, oprire montare înaltă, parcare, oprire, stop, semnalizator față și spate107323Baionetă cu un singur contact (BA15s)1800mA€0.25
Lampa miniaturala GE LIGHTING 1076 23w S8 13v | AF2MCV 6VF34 1076402200 ore200 oreBackup, portbagaj/zonă de încărcare, sub capotă107623Baionetă cu dublu contact (BA15d)1800mA€0.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Lampă miniaturală 1141/BP2 1141 18w S8 13v - Pachet de 2
€0.42 /unitate