Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala GE LIGHTING 1156NA 27w S8 13v | AC9RQT 3JK50

GE LIGHTING 1156NA Lampa miniaturala 27w S8 13v

În stoc
Articol: AC9RQT Model: 1156NACrucea Ref: 3JK50
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
€0.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1200 ore
Viața medie1200 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.1"
Curent tras2100mA
Lumeni inițiali302
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareChihlimbar
Lumeni302
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăParcare, semnalizator față sau spate
Număr comercial1156NA
Voltaj13
Watts27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLumeniDurata medie de viață a beculuiViața medieAplicație primarăNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasPreț
Lampă miniaturală GE LIGHTING 1141/BP2 1141 18w S8 13v - Pachet De 2 | AC8LAH 3BA61 1141 / BP22641000 ore1000 oreScop general114118Baionetă cu un singur contact (BA15s)1440mA€0.42
Lampa miniaturala GE LIGHTING 199 29w S8 13v | AF2LRR 6VC80 199321200 ore1200 oreCopie de rezervă, plăcuță de înmatriculare, pas / curtoazie, semnalizator față sau spate19929Baionetă cu un singur contact (BA15s)2250mA€0.21
Lampa miniaturala GE LIGHTING 1073 23w S8 13v | AF2MCU 6VF33 1073402200 ore200 oreCopiere de rezervă, oprire montare înaltă, parcare, oprire, stop, semnalizator față și spate107323Baionetă cu un singur contact (BA15s)1800mA€0.25
Lampa miniaturala GE LIGHTING 1076 23w S8 13v | AF2MCV 6VF34 1076402200 ore200 oreBackup, portbagaj/zonă de încărcare, sub capotă107623Baionetă cu dublu contact (BA15d)1800mA€0.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 1156NA Lampa miniaturala 27w S8 13v
€0.47 /unitate