Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING LED7T8/1.5/865 Lampă LED T8 6.0W 120V 6500K Interior | AH8YKF 39CC79

GE LIGHTING LED7T8/1.5/865 Lampă LED T8 6.0W 120V 6500K Interior

În stoc
Element: AH8YKF Model: LED7T8 / 1.5/865Crucea Ref: 39CC79
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
€5.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa cu LED
Durata medie de viață a becului50,000 ore
Tip de bazăBi-Pin mediu (G13)
Carcasa beculuiPolicarbonat
CRI80
Conform Energy StarNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare lampă Temp.6500 K
Denumirea lămpiiLED7T8 / 1.5 / 865
Lampa Dia.1"
Tip lămpiLED-uri
Ieșire ușoară5000K și mai sus, lumina zilei
Lumeni700
Max. Lungime totală18 "
Sursa de putereNecesită driver separat
TipLiniar
Voltaj120
Watts6.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)20.57
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Forma becului: T8
    • Dimmable: Nu
    • Echivalență de putere: 15W LFL
    • Reglarea culorii: Nu

Variante de produs

ProdusModelArticolDenumirea lămpiiLumeniMax. Lungime totalăSursa de putereVoltajWattsPreț
GE LIGHTING LED9T8/2/865 Lampă LED T8 8.0W 120V 6500K Interior | AH8YKG 39CC80 LED9T8 / 2 / 865Lampa cu LEDLED9T8 / 2 / 86590024 "Necesită driver separat1208.0€5.75
GE LIGHTING LED10T8/2.5/865 Lampă LED T8 9.0W 120V 6500K Interior | AH8YKH 39CC81 LED10T8 / 2.5 / 865Lampa cu LED-105030 "Necesită driver separat1209.0€6.90
GE LIGHTING LED25T8/5/865 Lampă LED T8 25 Lățime 120V 6500K Interior | AH8YKJ 39CC82 LED25T8 / 5 / 865Lampa cu LEDLED25T8 / 5 / 865250064 "Necesită driver separat12025€12.86
GE LIGHTING LED21T8/4/865 Lampă LED T8 21W 120V 6500K Interior | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865Lampa cu LEDLED21T8 / 4 / 865275048 "Necesită driver separat12018.0€4.72
GE LIGHTING LED12ET8/3/850 Tub LED 12W T8 5000K 36 inch | AH9VXV 45CM39 LED12ET8 / 3/850Tub LEDLED12ET8 / 3/850165036 "Plug and Play120/27712.0€8.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LED7T8/1.5/865 Lampă LED T8 6.0W 120V 6500K Interior
€5.90 /unitate