GE LIGHTING

Filtru

Iluminat

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

Iluminat Filtru

BecuriVezi tot

balasturiVezi tot

  • Balasturi CFL

    Balasturi conforme cu RoHS utilizate pentru a furniza o tensiune de pornire suficientă becurilor CFL. Poate fi folosit cu până la 3 lămpi în mod simulat și sunt disponibile în variantele ProLine, UltraMax și UltraStart

  • Balasturi de estompare

    Balasturi de înaltă calitate fabricate cu tehnologie multi-tensiune pentru a oferi control anti-striare. Prezinta un design conform UL pentru rezistenta la temperaturi ridicate si pentru a preveni arcul

  • Balasturi electronice

    Balasturi conforme cu RoHS (max. 229 wați) pentru utilizarea cu lămpi T5, T8 și T12. Funcționează în paralel cu lămpile pentru întreținere ușoară, utilă în sistemele de carcasă cu profil redus

  • Balasturi HID electronice

    Balasturi HID electronice de înaltă calitate (maxim 167 wați) cu design cu undă pătrată de frecvență joasă pentru performanță maximă și dimensiuni subțiri ale cutiei pentru flexibilitate. Disponibil în variante de 120V și 277V

  • Balasturi HID

    Include balasturi HID închise în interior și dual-volt și kituri de balast; folosit pentru a asigura pornirea corectă a lămpilor HID. Dispune de operare de la distanță cu funcție de oprire automată a lămpii în caz de defecțiuni

  • Drivere LED
  • Balasturi magnetice

Corpuri HID de interiorVezi tot

  • Reflectoare de fixare HID

    Reflectoare ușor de curățat, disponibile cu adaptoare de priză. Folosit în depozite, ansambluri generale și alte zone de iluminat interior pentru a obține o iluminare optimă de la lămpile HID.

Despre GE LIGHTING

GE Lighting, o divizie a General Electric, este un producător de top de produse de iluminat utilizate pentru iluminarea în birouri, școli și spitale. Catalogul GE Lighting include balasturi, lămpi fluorescente circulare și compacte, lămpi LED/HID și becuri. Becurile LED GE Lighting au capacitatea de iluminare direcțională pentru a economisi energie și a dura până la 50,000 de ore. Aceste becuri cu LED-uri sunt disponibile în variante de mare putere, liniare, reflectoare, standard și decorative. Balasturile electronice HID ale mărcii au un design cu undă pătrată de joasă frecvență pentru performanță maximă și au o putere nominală maximă de 167 de wați. Aceste balasturi oferă o dimensiune subțire a cutiei pentru flexibilitate și sunt disponibile în variante de 120 și 277 de tensiune.

Produse exclusive pentru marcă