GENERAC RG06024AVAX Generator Auto Standby 60kW | AH8PYL 38XD87

GENERAC RG06024AVAX Generator Auto Standby 60kW

Articol: AH8PYL Model: RG06024AVAXCrucea Ref: 38XD87
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€34,247.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator automat de așteptare
Încărcător de baterie 12VDCDa
amperi250.0
Baterie inclusăNu
Cerințe privind bateria26R, 525 CCA
Conform cu CARBNu
Carcasă MaterialAluminiu
Marca motoruluiGenerac
Motor RPM3600
Marimea motorului2.4L
Indicatoare luminoase de avarieDa
Combustibil NPT Racord conductă Sz.3 / 4 "
Capacitatea rezervorului de combustibilContinuu
Tipul combustibiluluiPropan lichid
Înălţime40 39 / 64 "
Hz60
Evaluare kVA60
kW60
Lungime76 29 / 32 "
Consum LP la jumătate de sarcină5.00 gph
Min. Presiune gaz @ Generator (În WC)5 la 14
Fază1
Factor de putere1.0
Repetați ciclul de exercițiiZile 7
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 698.0904
Înălțimea navei (cm)119.63
Lungimea navei (cm)212.09
Lățimea navei (cm)99.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglarea automată a voltajului: Da
    • Durata orelor de funcționare: Da
    • Răcirea motorului: lichid
    • Încălzitor bloc motor: Opțional
    • Temperatură înaltă. Alarmă: Da
    • Alarmă cu presiune scăzută a uleiului: Da
    • Alarmă nivel scăzut lichid de răcire: Da
    • Protecție peste manivelă: Da
    • Întrerupător principal: Da
    • Oprire peste viteză: Nu

Variante de produs

ProdusModelamperiConform cu CARBTipul combustibiluluikWFazăVoltajPreț
Generator Auto Standby GENERAC RG04854ANAX 48kW | AH8ERE 38NG22 RG04854ANAX200.0NuGaz natural481120 / 240 VAC€27,152.83
RFQ
GENERAC RG04854ANAC Generator Auto Standby 48kW | AH8ERF 38NG23 RG04854ANAC200.0DaGaz natural481120 / 240 VAC€29,647.29
RFQ
Generator Auto Standby GENERAC RG04854GNAX 48kW | AH8ERG 38NG26 RG04854GNAX173.0NuGaz natural483120 / 208 VAC€27,785.22
RFQ
GENERAC RG04854GNAC Generator Auto Standby 48kW | AH8ERH 38NG27 RG04854GNAC173.0DaGaz natural483120 / 208 VAC€30,689.93
RFQ
GENERAC RG04854JNAX Generator Auto Standby 48kW | AH8ERJ 38NG30 RG04854JNAX150.0NuGaz natural483120 / 240 VAC€28,038.14
RFQ
GENERAC RG04854JNAC Generator Auto Standby 48kW | AH8ERK 38NG31 RG04854JNAC150.0DaGaz natural483120 / 240 VAC€30,413.63
RFQ
GENERAC RG04854KNAX Generator Auto Standby 48kW | AH8ERL 38NG34 RG04854KNAX75.0NuGaz natural483277 / 480 VAC€25,231.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RG06024AVAX Generator Auto Standby 60kW
€34,247.40 /unitate