Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR305B003 Contactor Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9

GENERAL ELECTRIC CR305B003 Contactor Nema 230-240vac 3p 18a

În stoc
Articol: AF2LTV Model: CR305B003Crucea Ref: 6VDG9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€803.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină240 VAC
Tipul contactoruluiNU AL MEU
Adâncime3.1 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă18
Amperi cu încărcare completă - inductivi18
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi18
Înălţime4.5 "
HP @ 1 fază - 120V1
HP @ 1 fază - 230V2
HP @ 1 fază - 240V2.0
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3.0
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V5
Hz50/60
Dimensiunea NEMA0
Număr de poli3
Lăţime3.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 1 fază - 120VVolți bobinăAdâncimeHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VPreț
GENERAL ELECTRIC CR305B002 Contactor Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3HXY4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.0€470.41
GENERAL ELECTRIC CR305C002 Contactor Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3HXY5 CR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.5€705.96
GENERAL ELECTRIC CR305D002 Contactor Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3HXY6 CR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.0€1,141.15
GENERAL ELECTRIC CR305E002 Contactor Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3HXY7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.0€1,506.29
GENERAL ELECTRIC CR305F002 Contactor Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3HXY8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.0€7,210.24
GENERAL ELECTRIC CR305A002 Contactor Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8 CR305A002-115 până la 120 VAC3.06 "--1.51.51.5€275.26
GENERAL ELECTRIC CR305C003 Contactor Nema 230-240vac 3p 27a | AF2LTW 6VDH0 CR305C0032240 VAC3.1 "33.07.57.57.5€902.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305B003 Contactor Nema 230-240vac 3p 18a
€803.45 /unitate