GENERAL ELECTRIC CR306F104 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 135a | AF2LVN 6VDL9

GENERAL ELECTRIC CR306F104 Starter magnetic motor Nema 480v 3p 135a

În stoc
Articol: AF2LVN Model: CR306F104Crucea Ref: 6VDL9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,258.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC135
Volți bobină480 VAC
Adâncime7.31 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime25 "
HP @ 3 fază - 208V40
HP @ 3 fază - 230V50
HP @ 3 fază - 240V50
HP @ 3 fază - 460V100
HP @ 3 fază - 480V100
HP @ 3 fază - 575V100
Hz50/60
Dimensiunea NEMA4
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.065
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)24.77
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
GENERAL ELECTRIC CR306B104 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Neinversant1833555€715.11
GENERAL ELECTRIC CR306C104 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Neinversant277.57.5101010€818.87
GENERAL ELECTRIC CR306D104 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Neinversant451515252525€1,318.77
GENERAL ELECTRIC CR306A004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Neinversant91.51.5222€535.97
GENERAL ELECTRIC CR306B004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Neinversant1833555€688.77
GENERAL ELECTRIC CR306C004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Neinversant277.57.5101010€751.95
GENERAL ELECTRIC CR306D004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Neinversant451515252525€1,217.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306F104 Starter magnetic motor Nema 480v 3p 135a
€6,258.91 /unitate