Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC LPL-W18-120D-927 Modul LED 290 L Lentila moale albă | AA2VBL 11C616

GENERAL ELECTRIC LPL-W18-120D-927 Led Module 290 L Alb lentilă moale

În stoc
Articol: AA2VBL Model: LPL-W18-120D-927Crucea Ref: 11C616
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
€1,553.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul de lumină LED
Temp. Culoare2700 K
ConexiuneCablat greu
CRI93
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Înălţime7 / 8 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăAluminiu și plastic
Capacitate de interconectareDa
IP Rating-ul54
Lungime17.88 "
Lumina de culoareAlb
Lumeni300
Lumeni pe watt44
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă-20 până la 40 grade C
Voltaj12V
Watts6.8
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)38.35
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC LPL-W18-120D-927 Led Module 290 L Alb lentilă moale
€1,553.93 /unitate