Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC P9CPNNGN30N0 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1no/1nc Negru | AG6VMA 49A536

GENERAL ELECTRIC P9CPNNGN30N0 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1nu/1nc Negru

În stoc
Articol: AG6VMA Model: P9CPNNGN30N0Crucea Ref: 49A536
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
€58.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneMomentan
BezelChrome lustruit
CuloriNegru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66
MaterialMetal
NEMA Rating-ul1, 3, 3R, 3S, 4, 4X 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorGardă completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)19.37
Lungimea navei (cm)18.73
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelCuloriFormular de contactPreț
GENERAL ELECTRIC P9CPNLGN10N0 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1nu Albastru | AG6VLB 49A510 P9CPNLGN10N0Albastru1NO€24.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC P9CPNNGN30N0 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1nu/1nc Negru
€58.07 /unitate