Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THQL1120HM Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AC9PTR 3HXJ2

GENERAL ELECTRIC THQL1120HM Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v

În stoc
Element: AC9PTR Model: THQL1120HMCrucea Ref: 3HXJ2
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
€56.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
AER @ 120VAC10kA
amperi20
Tip întrerupătorMagnetic ridicat
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACAER @ 120VACMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareLăţimePreț
GENERAL ELECTRIC THQL2160 Întrerupător cu priză 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Iulie2"€34.80
GENERAL ELECTRIC THQL2170 Întrerupător cu priză 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Iulie2"€66.48
GENERAL ELECTRIC THQL2180 Întrerupător cu priză 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Iulie2"€79.78
GENERAL ELECTRIC THQL2190 Întrerupător cu priză 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Iulie2"€79.78
GENERAL ELECTRIC THQL21WY15 Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Clemă cu șurub2"€118.57
GENERAL ELECTRIC THQL21WY20 Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Clemă cu șurub2"€118.57
GENERAL ELECTRIC THQL21WY30 Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7 THQL21WY303.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Clemă cu șurub2"€118.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1120HM Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v
€56.72 /unitate