Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC VM733-PBM3 Buton de apăsare pentru carcasă 22 mm 3 orificii | AC2CXR 2HRW3

GENERAL ELECTRIC VM733-PBM3 Buton pentru carcasă 22 mm 3 găuri

În stoc
Articol: AC2CXR Model: VM733-PBM3Crucea Ref: 2HRW3
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
€125.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncintă nemetalică
CuloriGri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime3.31 "
Înălţime6.38 "
Mărimea găurii22mm
MaterialPoliester ranforsat cu fibra de sticla
NEMA Rating-ul4X
Numar de coloane1
Numărul de găuri3
TipApasa butonul
Lăţime2.84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8538908060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMărimea găuriiNumărul de găuriLăţimePreț
GENERAL ELECTRIC VM433-PBS1 Buton de apăsare pentru carcasă 30 mm 1 gaură | AC2CXK 2HRV6 VM433-PBS13.31 "4.02 "30mm12.84 "€109.93
GENERAL ELECTRIC VM733-PBS2 Buton de apăsare pentru carcasă 30 mm 2 orificii | AC2CXL 2HRV7 VM733-PBS23.31 "6.38 "30mm22.84 "€131.12
GENERAL ELECTRIC VM933-PBS3 Buton de apăsare pentru carcasă 30 mm 3 orificii | AC2CXM 2HRV8 VM933-PBS33.31 "8.74 "30mm32.84 "€148.54
GENERAL ELECTRIC VM775-PBS4 Buton de apăsare pentru carcasă 30 mm 4 orificii | AC2CXN 2HRV9 VM775-PBS44.72 "6.65 "30mm46.65 "€159.66
GENERAL ELECTRIC VM433-PBM1 Buton de apăsare pentru carcasă 22 mm 1 gaură | AC2CXP 2HRW1 VM433-PBM13.31 "4.02 "22mm12.84 "€98.74
GENERAL ELECTRIC VM533-PBM2 Buton de apăsare pentru carcasă 22 mm 2 orificii | AC2CXQ 2HRW2 VM533-PBM22.72 "4.69 "22mm22.72 "€118.29
GENERAL ELECTRIC VM933-PBM4 Buton de apăsare pentru carcasă 22 mm 4 orificii | AC2CXT 2HRW4 VM933-PBM43.31 "8.74 "22mm42.84 "€122.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC VM733-PBM3 Buton pentru carcasă 22 mm 3 găuri
€125.72 /unitate