Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DCS2000 Video Boroscop 7 inch 39 inch Shaft | AG9LWP 20VC71

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Boroscop video DCS2000 7 inch 39 inch ax

În stoc
Articol: AG9LWP Model: DCS2000Crucea Ref: 20VC71
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
€4,126.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorescop video
Dimensiunea monitorului7"
Temperatura de operare.14 de grade până la 140 de grade F
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă Li-Polymer
Diagrama arborelui.0.22 "
Lungimea axului39 "
Mărimea5.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.86
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaCO

Detalii produs:

    • Adâncime de observare: 0.25 până la 12 "
    • Înregistrare: video, imagine
    • Rezoluție pixel: 800 x 480
    • Testat la cădere: 1m

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea monitoruluiTemperatura de operare.Sursa de putereDiagrama arborelui.MărimeaPreț
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 38UR71 Video Boroscop 3.5 inch Dimensiune monitor | AH8JPN 38UR713.5 "14 de grade până la 122 de grade F(4) Baterii AA0.31 "8.0mm€367.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Boroscop video DCS2000 7 inch 39 inch ax
€4,126.79 /unitate