Ridicator de material furcă inversabilă GENIE GL-4STD 500 lb. | AE2QNV 4YZ83

GENIE GL-4STD Ridicator de material cu furcă inversabilă 500 lb.

În stoc
Articol: AE2QNV Model: GL-4STDCrucea Ref: 4YZ83

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,549.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea materialului furcii inversabile
Picioare de bază în interior Dim.20 "
Picioare de bază în exterior Dim.24.75 "
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant
Lungimea furcii22.5 "
Lățimea furcii20.5 "
Materiale cadruAluminiu
Dia Caster fata.2"
Dia roata fata.2"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos49-1/2 "
Înălțimea ridicării se ridică71 "
Capacitate de încărcare500 lb.
Centrul de încărcare12 "
Inălțime totală67.5 "
Lungime totală34.75 "
Lățimea totală24.75 "
Dia roata spate.8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.6
Înălțimea navei (cm)161.29
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Înălțimea furcilor în jos (3-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcarePreț
Ridicator de material furcă inversabilă GENIE GL-8STD 400 lb. | AE2QNX 4YZ85 GL-8STD400 lb.€3,052.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE GL-4STD Ridicator de material cu furcă inversabilă 500 lb.
€2,549.78 /unitate