Lift contrabalansat GENIE GL10 CWB 350 lb. Capacitate | AA8HHP 18F634

GENIE GL10 CWB Lift contrabalansat 350 lb. Capacitate

Element: AA8HHP Model: GL10 CWBCrucea Ref: 18F634
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,292.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAscensor contrabalansat cu furcă inversă
Picioare de bază în interior Dim.36 "
Picioare de bază în exterior Dim.43.5 "
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Lungimea furcii22.5 "
Lățimea furcii3"
Materiale cadruAluminiu
Dia Caster fata.2"
Dia roata fata.4"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos118-1/2 "
Înălțimea ridicării se ridică132 "
Capacitate de încărcare350 lb.
Centrul de încărcare12 "
Inălțime totală118.5 "
Lungime totală28.5 "
Lățimea totală43.5 "
Dia rotor spate.5"
Dia roata spate.8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 194.85
Înălțimea navei (cm)200.66
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Înălțimea furcilor în jos (3-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț
Lift contrabalansat GENIE GL4 CWB 500 lb. Capacitate | AA8HHM 18F632 GL4 CWB500 lb.67.5 "€3,354.25
Lift contrabalansat GENIE GL8 CWB 400 lb. Capacitate | AA8HHN 18F633 GL8 CWB400 lb.99 "€3,781.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE GL10 CWB Lift contrabalansat 350 lb. Capacitate
€3,292.77 /unitate