Platformă de ridicare GENIE LL-5.5 200 lb. Capacitate67 inch Înălțime | AA8HHR 18F640

GENIE Platformă de ridicare LL-5.5 200 lb. Capacitate 67 inch Înălțime

Element: AA8HHR Model: LL-5.5Crucea Ref: 18F640

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
Picioare de bază în interiorul Dia.18 "
Picioare de bază în afara Dia.20-1/2 "
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Materiale cadruAluminiu
Dia Caster fata.2"
Dia roata fata.2"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos67 "
Înălțimea ridicării se ridică67 "
Înălțimea de ridicare Max.67 "
Înălțimea de ridicare Min.2"
Capacitate de încărcare200 lb.
Centrul de încărcare7"
Inălțime totală67 "
Lungime totală16.75 "
Lățimea totală20.5 "
Lungimea platformei14 "
Lățimea peronului16.75 "
Cu sprijinulTroliu manual
Dia roata spate.8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.48
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiCu sprijinulÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț
Platformă de ridicare GENIE GH3.8 300 lb. Capacitate41 inch Înălțime | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Pivotant149.625 "24 "CO2 sau aer comprimat41 "300 lb.41 "€5,088.78
Platformă de ridicare din aluminiu GENIE GH5.6, capacitate de 250 lb, înălțime de 14 inchi | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Pivotant220.5 "24 "CO2 sau aer comprimat54 "250 lb.14 "€5,453.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE Platformă de ridicare LL-5.5 200 lb. Capacitate 67 inch Înălțime