Platformă de ridicare GENIE GH3.8 300 lb. Capacitate41 inch Înălțime | AA8HHW 18F655

GENIE GH3.8 Platformă de ridicare 300 lb. Capacitate 41 inch Înălțime

În stoc
Element: AA8HHW Model: GH3.8Crucea Ref: 18F655

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,088.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
Picioare de bază în interiorul Dia.24 "
Picioare de bază în afara Dia.24 "
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Materiale cadruAluminiu
Dia Caster fata.2"
Dia roata fata.4"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos149-5/8 "
Înălțimea ridicării se ridică149-5/8 "
Înălțimea de ridicare Max.149.625 "
Înălțimea de ridicare Min.41 "
Capacitate de încărcare300 lb.
Inălțime totală41 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală14 "
Lungimea platformei24 "
Lățimea peronului24 "
Cu sprijinulCO2 sau aer comprimat
Dia roata spate.4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiCu sprijinulÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț
Platformă de ridicare GENIE LL-5.5 200 lb. Capacitate67 inch Înălțime | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) Pivotant, (2) rigid67 "16.75 "Troliu manual2"200 lb.67 "-
RFQ
Platformă de ridicare din aluminiu GENIE GH5.6, capacitate de 250 lb, înălțime de 14 inchi | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Pivotant220.5 "24 "CO2 sau aer comprimat54 "250 lb.14 "€5,453.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE GH3.8 Platformă de ridicare 300 lb. Capacitate 41 inch Înălțime
€5,088.78 /unitate