Platformă de ridicare din aluminiu GENIE GH5.6, capacitate de 250 lb, înălțime de 14 inchi | AA8HHX 18F656

GENIE Platformă de ridicare din aluminiu GH5.6, capacitate de 250 lb, înălțime de 14 inchi

În stoc
Articol: AA8HHX Model: GH5.6Crucea Ref: 18F656

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,410.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
Picioare de bază în interiorul Dia.24 "
Picioare de bază în afara Dia.24 "
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Materiale cadruAluminiu
Dia Caster fata.2"
Dia roata fata.4"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos220-1/2 "
Înălțimea ridicării se ridică220-1/2 "
Înălțimea de ridicare Max.220.5 "
Înălțimea de ridicare Min.54 "
Capacitate de încărcare250 lb.
Inălțime totală14 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală14 "
Lungimea platformei24 "
Lățimea peronului24 "
Cu sprijinulCO2 sau aer comprimat
Dia roata spate.4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.19
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ridicator de material ușor, ideal pentru ridicarea, poziționarea și instalarea conductelor de aer, sisteme de instalații sanitare, panouri de tavan, încălzitoare, coșuri de fum și corpuri electrice
    • Necesită dioxid de carbon sau aer comprimat pentru funcționare
    • Poate fi instalat în doar câteva secunde, fără a necesita unelte suplimentare
    • Designul compact permite lucrătorului să ridice și să plaseze sarcini grele singur
    • Picioare pliabile echipate cu blocare de siguranță pentru a asigura stabilitatea echipamentului
    • Platforma dintr-o singură piesă capabilă să se atașeze la orice cilindru de dioxid de carbon de orice dimensiune, cu doar o răsucire a încheieturii mâinii

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiCu sprijinulÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț
Platformă de ridicare GENIE LL-5.5 200 lb. Capacitate67 inch Înălțime | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) Pivotant, (2) rigid67 "16.75 "Troliu manual2"200 lb.67 "-
RFQ
Platformă de ridicare GENIE GH3.8 300 lb. Capacitate41 inch Înălțime | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Pivotant149.625 "24 "CO2 sau aer comprimat41 "300 lb.41 "€5,043.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE Platformă de ridicare din aluminiu GH5.6, capacitate de 250 lb, înălțime de 14 inchi
€5,410.41 /unitate