Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 161375005 Supapă cu bilă din PVC Priză de unire/fnpt 1-1/4 In | AA9DRD 1CMC6

GEORG FISCHER 161375005 soclu supapă cu bilă din PVC / fnpt 1-1 / 4 in

În stoc
Element: AA9DRD Model: 161375005Crucea Ref: 1CMC6
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
€136.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneSoclu / FNPT x Soclu / FNPT
Manipulați materialulPVC
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 230 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 0 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481805090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
GF PIPING SYSTEMS 161375002 Pvc Supapă cu bilă Racord/Fnpt 1/2 In | AA9DRA 1CMC3 161375002PVCWOG de 230 psi1 / 2 "EPDMPTFE€74.74
GF PIPING SYSTEMS 161375003 Pvc Supapă cu bilă Racord/Fnpt 3/4 In | AA9DRB 1CMC4 161375003PVCWOG de 230 psi3 / 4 "EPDMPTFE€81.72
GF PIPING SYSTEMS 161375004 Pvc Supapă cu bilă Racord/Fnpt 1 In | AA9DRC 1CMC5 161375004PVCWOG de 230 psi1"EPDMPTFE€96.64
GF PIPING SYSTEMS 161375006 Supapă cu bilă din PVC Priză de unire/fnpt 1-1/2 In | AA9DRE 1CMC7 161375006PVCWOG de 230 psi1.5 "EPDMPTFE€146.30
GF PIPING SYSTEMS 161375007 Supapă cu bilă din PVC, priză/fnpt 2 in | AA9DRF 1CMC8 161375007PVCWOG de 230 psi2"EPDMPTFE€223.34
GF PIPING SYSTEMS 161375018 Supapă cu bilă din PVC Priză de unire/fnpt 3/4 In | AB3VBR 1VGZ8 161375018PVCWOG de 225 psi3 / 4 "FPMPTFE / FPM€96.87
GF PIPING SYSTEMS 161546341 Supapă cu bilă din PVC, priză unire/fnpt 3/8 in | AC2HBN 2KE46 161546341PolipropilenăWOG de 230 psi3 / 8 "EPDMPTFE€93.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 161375005 soclu supapă cu bilă din PVC / fnpt 1-1 / 4 in
€136.61 /unitate