GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLL8 Furtun de aer Push-on 3/8 inch Id x 250 Feet Negru | AB4PMX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Furtun de aer 1ZLL8 Push-on 3/8 inch ID x 250 picioare negru

În stoc
Articol: AB4PMX Model: 1ZLL8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,654.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer multifuncțional
CuloriNegru
Materialul de acoperireCauciuc Carbryn
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului250ft
Furtun exterior Dia.0.667 "
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime250ft
Presiune maximă400 psi
Max. Presiune de lucru400 PSI
În afara Dia.43 / 64 "
ArmarePanglică textilă unică
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 la 200 F
Materialul tubuluiVinil Buna-N
TipPush-On în vrac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS4009310000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăCuloriMaterialul de acoperireMax. Presiune de lucruÎn afara Dia.Temp. GamăFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLL4 Furtun de aer Push-on 1/4 inch Id x 250 Feet Negru | AB4PMT 1ZLL4400 psiNegruCauciuc Carbryn400 PSI1 / 2 "-40 la 200 F1 / 4 "250ft€1,513.56
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLL5 Furtun de aer cu împingere 1/4 inch ID x 250 picioare gri | AB4PMU 1ZLL5400 psiGriCauciuc Carbryn400 PSI1 / 2 "-40 la 200 F1 / 4 "250ft€1,601.64
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLL6 Furtun de aer cu împingere 1/4 inch ID x 250 picioare verde | AB4PMV 1ZLL6400 psiVerdeCauciuc Carbryn400 PSI1 / 2 "-40 la 200 F1 / 4 "250ft€1,601.64
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLL7 Furtun de aer Push-on 1/4 inch ID x 250 picioare Roșu | AB4PMW 1ZLL7400 psiRoșuCauciuc Carbryn400 PSI1 / 2 "-40 la 200 F1 / 4 "250ft€1,361.63
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLL9 Furtun de aer cu împingere 3/8 inch ID x 250 picioare gri | AB4PMY 1ZLL9400 psiGriCauciuc Carbryn400 PSI43 / 64 "-40 la 200 F3 / 8 "250ft€1,488.35
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLN1 Furtun de aer cu împingere 3/8 inch ID x 250 picioare verde | AB4PMZ 1ZLN1400 psiVerdeCauciuc Carbryn400 PSI43 / 64 "-40 la 200 F3 / 8 "250ft€1,488.35
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLN2 Furtun de aer Push-on 3/8 inch Id x 250 Feet Roșu | AB4PNA 1ZLN2400 psiRoșuCauciuc Carbryn400 PSI43 / 64 "-40 la 200 F3 / 8 "250ft€1,654.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Furtun de aer 1ZLL8 Push-on 3/8 inch ID x 250 picioare negru
€1,654.38 /unitate