GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21512 Pompa centrifuga 1.5hp | AB2NYZ 1N506

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21512 Pompa centrifugă 1.5cp

În stoc
Articol: AB2NYZ Model: 2BF21512Crucea Ref: 1N506

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,453.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi20.0 / 11.0-10.0
Cea mai bună eficiență GPM @ Head60 @ 53 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head32-84 GPM @ 60-40 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap84
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap66
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap20
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP1.5
Hz60
Rotor Dia.3-7 / 8 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie30 psi
Lungime17.125 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap84 @ 40 ft.
Max. Cap61 ft.
Max. Temperatura lichidului212F cu sigiliu standard, 250F cu sigiliu la temperatură înaltă
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap20 @ 60 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3500
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază1
Rotirea portului45 Creșteri
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Factor de serviciu1.0
Materialul arboreluiOțel inoxidabil din seria 303
TipCentrifugal
Voltaj115/230
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI,BR,Carbon,Ceramic,Buna N,SS
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.92
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF21512 Pompa centrifugă 1.5cp
€2,453.23 /unitate