GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 to 230/480 VAC Totally Enclosed Straight Centrifugal High Flow Pump, 3-Phase | CD2MYA 429H99

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 to 230/480 VAC Totally Enclosed Straight Centrifugal High Flow Pump, 3-Phase

În stoc
Articol: CD2MYA Model: 2BF81534Crucea Ref: 429H99

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,406.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă centrifugă dreaptă cu debit mare
Respectarea agențieiCSA
amperi4.5-4.8 / 2.4
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head60 gpm @ 55 ft
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI60 @ 23
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head55-85 gpm @ 78 62 ft
Lungime cabluFără cordon
Diametru5"
TaxăContinuu
Inrameaza-le56
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap85
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap67
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap30
Înălţime8.25 "
Material carcasăFontă
HP1.5
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie6 psi
Dimensiunea intrării1-1 / 2 "NPT
Lungime17.75 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. SolidClearwater
Max. GPM @ Cap90 gpm @ 35 ft
Max. Cap62 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap12 gpm @ 62 ft
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
RPM motor3500
Tipul motoruluiComplet închis, ventilator
Dimensiunea de ieșire1-1 / 4 "NPT
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Rotirea portuluiIncremente de 45 de grade
Material sigiliuBuna-N, Carbon, Ceramica
Protectie termalaNu
Voltaj208 la 230/480 VCA
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 to 230/480 VAC Totally Enclosed Straight Centrifugal High Flow Pump, 3-Phase
€2,406.93 /unitate