GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1MBB0 Pompă centrifugă, 15 CP, 208-230/460VAC, 160 ft | CP6PMT 49UU32

GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1MBB0 Pompă centrifugă, 15 CP, 208-230/460VAC, 160 ft

În stoc
Articol: CP6PMT Model: 6BF1MBB0Crucea Ref: 49UU32

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,230.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1MBB0 Pompă centrifugă, 15 CP, 208-230/460VAC, 160 ft
€6,230.42 /unitate