GOULDS WATER TECHNOLOGY GT103 Pompa Centrifuga 1 Hp | AE9VFE 6MR23

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT103 Centrifugal Pump 1 Hp

În stoc
Articol: AE9VFE Model: GT103Crucea Ref: 6MR23

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,528.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi4.4-4.2 / 2.1
Cea mai bună eficiență GPM @ Head50 @ 55 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head40-60 GPM @ 80-30 Ft.
Dop de scurgere3 / 8 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI60
GPM @ 15 PSI56
GPM @ 20 PSI53
GPM @ 25 PSI47
GPM @ 30 PSI43
GPM @ 35 PSI38
GPM @ 40 PSI29
GPM @ 45 PSI18
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap140
Înălţime9.25 "
Material carcasăFontă
HP1
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie25 PSI
Lungime19.75 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. Cap118 ft.
Presiune maximă51 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiODP
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portuluiTOP
RPM3500
Material șurubOţel
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareArborele mecanic
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o118 ft.
Lift de aspirație25 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic și Buna
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Odată amorsată, pompa rămâne amorsată, designul carcasei împiedică etanșarea să se usuce, tragere din spate pentru întreținere ușoară, funcționare continuă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT103 Centrifugal Pump 1 Hp
€1,528.11 /unitate