Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 22JM59 Tijă de clorură de polivinil 5/8 inch 48 inch | AF7QXU

GRAINGER 22JM59 Stoc de tijă Polivinil clorură 5/8 inch 48 inch

În stoc
Articol: AF7QXU Model: 22JM59

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriGri
Diametru5 / 8 "
Toleranța diametrului-0 / +. 125
Rezistența la impact (lbs.). 80
Lungime48 "
Toleranță la lungime-0
MaterialClorura de polivinil
Max. Temp.140 F
Min. Temp. Evaluare32 grade F
Forța de tracțiune9000 psi
Tiptermoplastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)2.24
Codul HS3916200091

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
GRAINGER 22JM39 Stoc de tijă Polivinil clorură 1-1/2 48 inch | AF7QWZ 22JM391.5 "48 "€92.03
GRAINGER 22JM40 Stock de tijă Polivinil clorură 1-1/2 96 inch | AF7QXA 22JM401.5 "96 "€162.95
RFQ
GRAINGER 22JM41 Tijă de clorură de polivinil 1-1/4 48 inch | AF7QXB 22JM411.25 "48 "€65.86
GRAINGER 22JM42 Stock de tijă Polivinil clorură 1-1/4 96 inch | AF7QXC 22JM421.25 "96 "€113.26
RFQ
GRAINGER 22JM43 Stock de tijă Polivinil clorură 1-1/8 48 inch | AF7QXD 22JM431.125 "48 "€52.59
GRAINGER 22JM44 Stoc de tijă clorură de polivinil 1-1/8 96 inch | AF7QXE 22JM441.125 "96 "€90.77
RFQ
GRAINGER 22JM45 Stoc de tijă de clorură de polivinil 1 inch 48 inch | AF7QXF 22JM451"48 "€42.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 22JM59 Stoc de tijă Polivinil clorură 5/8 inch 48 inch
€16.86 /unitate