Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 31HJ37 Bandă de etanșare a cartonului, maro, 72 mm x 50 m Pk24 | AG2EZV

GRAINGER 31HJ37 Bandă de etanșare a cartonului, cafeniu, 72 mm x 50 m Pk24

În stoc
Post: AG2EZV Model: 31HJ37
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
€382.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de etanșare din carton
Puterea de aderență40 oz / in.
AdezivCauciuc sintetic / rășină topit la cald
CuloriBronza
Lungime50m
MaterialPolipropilenă
Temp de performanță30 de grade până la 100 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune22 lb./in.
Grosime1.9mil.
Lăţime72mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8375
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3919102055

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăAdezivLungimeGrosimeLăţimePkg. Cant.Preț
GRAINGER 31HJ30 Bandă de etanșare a cartonului maro 48mm x 50m Pk36 | AG2EZM 31HJ33 31HJ3040 oz / in.Cauciuc sintetic / rășină topit la cald50m1.9mil.48mm36€351.78
GRAINGER 31HJ38 Bandă de etanșare a cartonului, maro, 72 mm x 100 m Pk24 | AG2EZW 31HJ3840 oz / in.Cauciuc sintetic / rășină topit la cald100m1.9mil.72mm24€305.74
GRAINGER 31HJ39 Bandă de etanșare a cartonului Maro 72 mm x 914 m Pk4 | AG2EZX 31HJ3940 oz / in.Cauciuc sintetic / rășină topit la cald914m1.9mil.72mm4€546.27
GRAINGER 31HJ53 ​​Bandă de etanșare a cartonului, maro, 48 mm x 100 m Pk36 | AG2FAL 31HJ5320 oz / in.Acril100m2mil.48mm36€239.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 31HJ37 Bandă de etanșare a cartonului, cafeniu, 72 mm x 50 m Pk24
€382.46 /ambalaj