Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 33TZ35 Suport raft din oțel 9 inch lungime | AH3YFR

GRAINGER 33TZ35 Suport de raft din oțel 9 inch lungime

În stoc
Element: AH3YFR Model: 33TZ35
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
€5.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru rafturi
CuloriAlb
finalizareaPudră acoperită
Piese metaliceInclus
Înălţime63 / 64 "
Lungime9"
Capacitate de încărcare80 lb.
MaterialOţel
Numărul de găuri4
Dimensiunea șurubului1"
Mărimea9 x 6-1 / 2 "
Grosime7/64
TipStandard Duty - Decorativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloriPiese metaliceTipÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareNumărul de găuriPreț
GRAINGER 33TZ28 Suport de raft din oțel 11-45/64 inch lungime | AH3YFJ 33TZ289/64AlbNu este inclusutilitare ușoare și grele1 9 / 64 "11 45 / 64 "500 lb.6€9.44
GRAINGER 33TZ29 Suport raft din oțel 15-3/4 inch lungime | AH3YFK 33TZ299/64AlbNu este inclusutilitare ușoare și grele1 9 / 64 "15.75 "500 lb.6€15.35
GRAINGER 33TZ30 Suport raft din oțel 19-1/2 inch lungime | AH3YFL 33TZ309/64AlbNu este inclusutilitare ușoare și grele1 9 / 64 "19.5 "500 lb.6€15.00
GRAINGER 33TZ31 Suport raft oțel negru 7-3/4 inch lungime | AH3YFM 33TZ3115/32NegruNu este inclusutilitare ușoare și grele1.437 "7.75 "150 lb.6€4.53
GRAINGER 33TZ32 Suport raft oțel alb 7-3/4 inch lungime | AH3YFN 33TZ3215/32AlbNu este inclusutilitare ușoare și grele1.437 "7.75 "150 lb.6€4.53
GRAINGER 33TZ33 Suport raft oțel negru 11-3/4 inch lungime | AH3YFP 33TZ3315/32NegruNu este inclusutilitare ușoare și grele1.625 "11.75 "150 lb.6€5.63
GRAINGER 33TZ34 Suport raft oțel alb 11-3/4 inch lungime | AH3YFQ 33TZ3415/32AlbNu este inclusutilitare ușoare și grele1.625 "11.75 "150 lb.6€5.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 33TZ35 Suport de raft din oțel 9 inch lungime
€5.58 /unitate