Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă cu placă pivotantă GRAINGER 400K67, poliuretan, capacitate de 195 lb, diametru roți de 4 inchi. | CH6TJC

GRAINGER 400K67 Rolă pivotantă cu plăci, poliuretan, capacitate de 195 lb, diametru roți de 4 inchi.

În stoc
Articol: CH6TJC Model: 400K67

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€16.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tip rulmentdelrin
Tipul de frânăFrână cu pedală laterală
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPlastic
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Duritate95 Shore A
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor1 3/4 "x 3"
Rating de încărcare195 lbs.
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Înălțimea de montare4 11 / 16 "
Placă de montare2 3 / 4 "x 3 3 / 4"
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1 3/4 "x 3"
Tip cursăMinge dublă
Roată de schimb5UX70
Raza pivotantă3 3 / 8 "
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelCuloarea roțiiTip rulmentDuritateDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiSpațiul interior al găurilorRating de încărcarePreț
Rolă cu placă pivotantă GRAINGER P21S-RP050R-14-TB, cauciuc termoplastic, capacitate de 350 lb, diametru roți de 5 inchi. | CH6TJE 490V99 P21S-RP050R-14-TB--------€71.85
Rolă cu placă pivotantă GRAINGER 435X89, cauciuc termoplastic, capacitate de 400 lb, diametru roți de 5 inchi. | CH6TJF 435X89GriCilindru75 Shore A5"Cauciuc termoplastic2"3 "x 3"400 lbs.€41.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 400K67 Rolă pivotantă cu plăci, poliuretan, capacitate de 195 lb, diametru roți de 4 inchi.
€16.66 /unitate