GRAINGER A04100.050.0325 Hex Head Cap Screw 1/2-13X3-1/4 Steel Grade 8 Plain, 100PK | AH8VQZ 39AA49

GRAINGER A04100.050.0325 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X3-1/4 Oțel grad 8 simplu, 100 buc

În stoc
Articol: AH8VQZ Model: A04100.050.0325Crucea Ref: 39AA49

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€242.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime3.25 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5638
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER A04100.050.0325 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X3-1/4 Oțel grad 8 simplu, 100 buc
€242.65 /ambalaj