GRAINGER B01200.087.0450 Hex Head Cap Screw 7/8-9X4-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 20PK | AH8JBL 38TT78

GRAINGER B01200.087.0450 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X4-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 20 buc.

În stoc
Articol: AH8JBL Model: B01200.087.0450Crucea Ref: 38TT78

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€122.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.3732
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)18.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B01200.087.0450 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X4-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 20 buc.
€122.46 /ambalaj