GRAINGER B08280.031.0250 Șurub hexagonal 5/16 inch 2-1/2 inch lungime zinc, 400PK | AG3BKG 32TK43

GRAINGER B08280.031.0250 Șurub hexagonal 5/16 inch 2-1/2 inch lungime zinc, 400PK

În stoc
Articol: AG3BKG Model: B08280.031.0250Crucea Ref: 32TK43

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€125.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime2.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9289
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08280.031.0250 Șurub hexagonal 5/16 inch 2-1/2 inch lungime zinc, 400PK
€125.49 /ambalaj