GRAINGER B08305.025.0300 Carriage Bolt 1/4-20 3 Inch Low Carbon Steel Zinc, 600PK | AG3BEQ 32TJ34

GRAINGER B08305.025.0300 Șurub de transport 1/4-20 3 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 600 buc.

În stoc
Articol: AG3BEQ Model: B08305.025.0300Crucea Ref: 32TJ34

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€96.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.0.563 - 0.594 "
Inaltimea capului0.125 - 0.145 "
Tip capRundă
Lungime3"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.125 - 0.156 "
Lățimea pătrată0.245 - 0.26 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3572
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08305.025.0300 Șurub de transport 1/4-20 3 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 600 buc.
€96.06 /ambalaj