GRAINGER B08305.037.0800 Carriage Bolt 3/8-16 8 Inch Low Carbon Steel Zinc, 110PK | AG3BGA 32TJ67

GRAINGER B08305.037.0800 Șurub de transport 3/8-16 8 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 110 buc.

În stoc
Articol: AG3BGA Model: B08305.037.0800Crucea Ref: 32TJ67

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€102.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.0.782 - 0.844 "
Inaltimea capului0.188 - 0.208 "
Tip capRundă
Lungime8"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.188 - 0.219 "
Lățimea pătrată0.368 - 0.388 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.6402
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08305.037.0800 Șurub de transport 3/8-16 8 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 110 buc.
€102.77 /ambalaj