GRAINGER B31702.025.0075 Surub de foraj 1/4-14 3/4 Lungime, 1500PK | AG2GNJ 31JK15

GRAINGER B31702.025.0075 Surub de foraj 1/4-14 3/4 Lungime, 1500PK

În stoc
Articol: AG2GNJ Model: B31702.025.0075Crucea Ref: 31JK15

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€395.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.172 - 0.19 "
Tip capSpălător hexagonal cu neopren
Lățime hexagonală0.367 - 0.375 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipForaj de sine
Șaibă OD0.630 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.3335
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318145080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31702.025.0075 Surub de foraj 1/4-14 3/4 Lungime, 1500PK
€395.34 /ambalaj