Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER CPB2-1032-320-10 Rivet Nut 10-32 Thread 0.921 Inch, 10PK | AG2TYE 32FX32

GRAINGER CPB2-1032-320-10 Piuliță cu nituri 10-32 Filet 0.921 inci, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2TYE Model: CPB2-1032-320-10Crucea Ref: 32FX32

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€34.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.329 "
Dimensiunea burghiuluiQ
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.0.510 "
Grip Range0.175 - 0.320 "
Cap Dia.0.510 "
Inaltimea capului0.038 "
Mărimea găurii0.336 "
Lungime0.921 "
MaterialOţel
Tip piulițăCorp cu fante
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER CPB2-1032-320-10 Piuliță cu nituri 10-32 Filet 0.921 inci, 10 buc.
€34.92 /ambalaj