GRAINGER CTR106-01 Funie 600 de picioare, albă, bumbac cu diametrul de 5/8 inch | AH9VWC 45AV43

GRAINGER CTR106-01 Funie 600 de picioare, albă, bumbac cu diametrul de 5/8 inch

În stoc
Articol: AH9VWC Model: CTR106-01Crucea Ref: 45AV43

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,113.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegarea și legarea cablului
CuloriAlb
Lungime600ft
Tip pachetBobina
Construcția frânghieiRăsucit
Rope Dia.5 / 8 "
Material de frânghieBumbac
SubcategorieToate scopurile
Forța de tracțiune500 lbs.
Limita sarcinii de lucru50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.305
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul corzii: static

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriArticolLimita sarcinii de lucruLungimeTip pachetRope Dia.Material de frânghiePreț
GRAINGER 20TL64 Funie 5/8 inch x 150 picioare răsucite | AF7AWB 20TL648100 lb.Tracer albastru / roșu / albCablu de linie de foraj1620 lb.150ftScul5 / 8 "Poliester€285.92
GRAINGER 20TL67 frânghie 3/16 in x 500 picioare împletită solidă | AF7AWE 20TL67800 lbs.AlbFrânghie160 lbs.500ftBobina3 / 16 "Poliester€116.67
GRAINGER P02600-01 Funie 600 de picioare albă 200 lb. Poliester | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 lb.AlbCablu de foraj200 lbs.600ftBobina1 / 8 "Poliester€129.24
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Funie 600 de picioare Alb 700 lb. Poliester | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 lb.AlbCablu de foraj700 lb.600ftBobina1 / 2 "Poliester€521.67
Frânghie GRAINGER 10S-WA 100 picioare albă 20 lb. Poliester | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 lb.AlbCablu de foraj26 lbs.100ftsac7 / 32 "Poliester€14.93
Frânghie GRAINGER 25S-WA 50 de picioare albă 20 lb. Poliester | AH9VVD 45AV18 25S-WA280 lbs.AlbCablu de foraj28 lb.50ftScul3 / 16 "Poliester€11.53
GRAINGER 267SD1-WA frânghie 50 picioare negru/albastru/rotunzi/portocaliu 20lb poliolefină | AH9VVK 45AV24 267SD1-WA100 lb.Negru / Albastru / Portocaliu / RoșuLegarea și legarea cablului10 lbs.50ftScul1 / 8 "Polyolefin€5.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER CTR106-01 Funie 600 de picioare, albă, bumbac cu diametrul de 5/8 inch
€1,113.36 /unitate