Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01320.140.0001 Piuliță hexagonală M14 x 2 Oțel clasa 8 Yp, 50PK | AH7TBC 38CR25

GRAINGER M01320.140.0001 Piuliță hexagonală M14 x 2 Clasa 8 Oțel Yp, 50PK

În stoc
Element: AH7TBC Model: M01320.140.0001Ref. cruce: 38CR25 / 176F66

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€46.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime11mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0732
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01320.140.0001 Piuliță hexagonală M14 x 2 Clasa 8 Oțel Yp, 50PK
€46.46 /ambalaj