Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M04121.040.0001 Hex Nut M4 x 0.70 Class 10 Steel Zinc Plated, 100PK | AH7TEN 38CU33

GRAINGER M04121.040.0001 Piuliță hexagonală M4 x 0.70 oțel clasa 10 placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7TEN Model: M04121.040.0001Crucea Ref: 38CU33

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€17.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10
Înălţime3.2mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M04121.040.0001 Piuliță hexagonală M4 x 0.70 oțel clasa 10 placat cu zinc, 100 buc.
€17.88 /ambalaj