Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M04121.060.0001 Hex Nut M6 x 1 Class 10 Steel Zinc Plated, 100PK | AH7TEQ 38CU35

GRAINGER M04121.060.0001 Piuliță hexagonală M6 x 1 oțel clasa 10 placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7TEQ Model: M04121.060.0001Ref încrucișat: 38CU35 / 176F97
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
€8.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10
Înălţime5mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2232
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M04121.060.0001 Piuliță hexagonală M6 x 1 oțel clasa 10 placat cu zinc, 100 buc.
€8.65 /ambalaj