Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.240.0380 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M24 x 3.00x380mm | AH7TLN 38CW59

GRAINGER M07000.240.0380 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M24 x 3.00x380mm

În stoc
Articol: AH7TLN Model: M07000.240.0380Ref. cruce: 38CW59 / 164G31

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€91.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
Dimensiunea unității19mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.36mm
Inaltimea capului24mm
Tip capCilindric
Lungime380mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M24
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului85mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.240.0380 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M24 x 3.00x380mm
€91.98 /unitate