Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.270.0070 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M27 x 3.00, 70mm Length, 5PK | AH7TLT 38CW63

GRAINGER M07000.270.0070 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M27 x 3.00, 70 mm lungime, 5 uc.

În stoc
Articol: AH7TLT Model: M07000.270.0070Ref. cruce: 38CW63 / 164G35
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
€112.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
Dimensiunea unității19mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.40mm
Inaltimea capului27mm
Tip capCilindric
Lungime70mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M27
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.270.0070 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M27 x 3.00, 70 mm lungime, 5 uc.
€112.55 /ambalaj