Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07111.160.0120 Shoulder Screw Steel M12 16Mm X 120Mm, 2PK | AH7TZM 38CZ39

GRAINGER M07111.160.0120 Șurub cu umăr din oțel M12 16Mm X 120Mm, 2PK

În stoc
Articol: AH7TZM Model: M07111.160.0120Ref. cruce: 38CZ39 / 163V96

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€41.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.24.33mm
Inaltimea capului11mm
Stilul șefuluiStandard
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Șurub Cap Dia.24.33mm
Înălțimea capului șurubului11mm
Umăr Dia.16mm
Lungimea umărului120mm
Toleranță la umăr+0.25
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filetM12
TipCap de soclu hexagonal F9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4712
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07111.160.0120 Șurub cu umăr din oțel M12 16Mm X 120Mm, 2PK
€41.04 /ambalaj