Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07111.200.0055 Shoulder Screw Steel M16 20Mm X 55Mm, 5PK | AH7TZR 38CZ43

GRAINGER M07111.200.0055 Șurub cu umăr din oțel M16 20Mm X 55Mm, 5PK

În stoc
Articol: AH7TZR Model: M07111.200.0055Crucea Ref: 38CZ43

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€134.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.30.33mm
Inaltimea capului14mm
Stilul șefuluiStandard
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Șurub Cap Dia.30.33mm
Înălțimea capului șurubului14mm
Umăr Dia.20mm
Lungimea umărului55mm
Toleranță la umăr+0.25
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filetM16
TipCap de soclu hexagonal F9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1574
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07111.200.0055 Șurub cu umăr din oțel M16 20Mm X 55Mm, 5PK
€134.23 /ambalaj