Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07151.100.0025 Socket Head Cap Screw Button Steel M10 x 1.50, 25mm Length, 100PK | AH7UJQ 38DC49

GRAINGER M07151.100.0025 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M10 x 1.50, lungime 25 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7UJQ Model: M07151.100.0025Crucea Ref: 38DC49

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€110.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.17.5mm
Inaltimea capului5.5mm
Tip capButon
Lungime25ft
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8356
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07151.100.0025 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M10 x 1.50, lungime 25 mm, 100 buc.
€110.59 /ambalaj