Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07160.030.0016 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M3 x 0.50, 16 mm lungime, 100PK | AH7UKU 38DC75

GRAINGER M07160.030.0016 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M3 x 0.50, 16 mm lungime, 100 uc.

În stoc
Element: AH7UKU Model: M07160.030.0016Crucea Ref: 38DC75
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
€9.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2.50mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului3mm
Tip capCilindric
Lungime16
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1094
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07160.030.0016 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M3 x 0.50, 16 mm lungime, 100 uc.
€9.05 /ambalaj