Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07470.050.0008 Șurub cu cap tubular din oțel plat M5 x 0.8, 8 mm lungime, 100 buc | AH7UYV 38DF55

GRAINGER M07470.050.0008 Șurub cu cap tubular din oțel plat M5 x 0.8, lungime 8 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7UYV Model: M07470.050.0008Crucea Ref: 38DF55

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.11.2mm
Inaltimea capului3.2mm
Tip capPlat
Lungime8"
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07470.050.0008 Șurub cu cap tubular din oțel plat M5 x 0.8, lungime 8 mm, 100 buc.
€9.44 /ambalaj