Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07820.080.0035 Set Screw Steel M8 X 1.25Mm Dog 35Mm, 50PK | AG2HYZ 31JW78

GRAINGER M07820.080.0035 Șurub de fixare din oțel M8 X 1.25 mm câine 35 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HYZ Model: M07820.080.0035Crucea Ref: 31JW78

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€55.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală35mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCâine
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4946
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07820.080.0035 Șurub de fixare din oțel M8 X 1.25 mm câine 35 mm, 50 buc.
€55.45 /ambalaj